詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527AC-1B

品名 : 1.2mm/500mm Cチャンカッター

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC30C500X
切断可能チャンネル CC-19(C-38)
※板厚1.2mm以下
全長 500mm
重量 1690g 材質 スチール
切れ味抜群!ツインカム・オート偏心機構採用
軽量・小型です。
火花・騒音・粉塵・臭気をシャットアウト!
ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい仕上がり
追加説明
カタログ価格

21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 22:51現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを開き、切断するチャンネルに対して、90°になるようカッターをセットします。
  • 切断可能寸法(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top