品番 : EA527AE-2A
品名 : 0.5mm/500mm Mバーカッター(ダウンライト用)
仕様
| 型番 | MC30D050 | ブランド名 | M-Creative |
|---|---|---|---|
| 用途 | φ50~100mmの小型ダウンライトの取付穴加工に | 切断能力 | CS-19・CW-19 ※板厚0.5mm以下 |
| 全長 | 500mm | 重量 | 1.1kg |
| ヘッドが360°回転、ハンドルが壁に当たりません。 | |||
| 20mmの隙間があれば刃先が入り、Mバーの切断が可能です。 | |||
| 火花・騒音・粉塵・臭気がありません。 | |||
| ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい仕上がり | |||
| <切り屑の飛散・落下に注意!> ・切り屑はその都度取除いてください。 ・刃につまり、破損する恐れがあります。 ・安全のためヘルメット保護メガネ、作業手袋、安全靴をご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
