品番 : EA527AG-11
品名 : 0.5mm/225mm Mバーカッター(ダウンライト用/W刃)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02891 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ・銅板(軟鉄):0.5mm以下(野縁受けの切断不可) ・樹脂製品:1.0mm以下 ・VVF線:2.0×3芯 ・VCT線:3.5×3芯 |
全長 | 225mm |
| 重量 | 240g | ||
| 切れ味鋭い電工用ハサミ | |||
| W刃仕様になっており、ダウンライト取り付け時のMバー切断に最適(Cバーは不可) | |||
| ペンチ差し、サックにも差込易いコンパクト形状 | |||
| 刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
