詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527AZ-2

品名 : φ75mm ケーブルグリップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MW-001
商品名 よび線グリップ サイズ φ75mm
厚さ 10mm 重量 45g
滑りやすい呼び線を確実にキャッチ
手のひらサイズ
よび線をわずかな力で滑らず引き込めます。
パワーは5人力
汗や水に濡れても滑りにくい高品質ラバーで安全に作業ができます。
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 22:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0238ページ
ウェブカタログ画像
  • 手のひらサイズで滑りやすい呼び線を確実にキャッチ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top