詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527BS-100

品名 : ブラインドリベットセット

仕様

ブラインドリベット リベット径:2.4mm
板厚:0.5~3.2mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:3.2mm
板厚:1.6~3.2mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:3.2mm
板厚:3.2~4.8mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:3.2mm
板厚:4.8~6.4mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:4.0mm
板厚:0.5~3.2mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:4.0mm
板厚:3.2~4.8mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:4.0mm
板厚:4.8~6.4mm
入数:20本
ブラインドリベット リベット径:4.8mm
板厚:3.2~4.8mm
入数:15本
ブラインドリベット リベット径:4.8mm
板厚:4.8~6.4mm
入数:15本
材質 フランジ:アルミ
軸:スチール
丸頭
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1237ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top