品番 : EA527BS-200
品名 : ブラインドリベットセット
仕様
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| ブラインドリベット(リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm)×20本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm)×15本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm)×15本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm)×15本 | |||
| ブラインドリベット(リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm)×15本 | |||
| 丸頭 | |||
| ★ケースが順次変更になります(「形状画像」を参照ください) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
