品番 : EA527BS-400
品名 : ブラインドリベットセット(ステンレス)
仕様
| ブラインドリベット | リベット径:3.2mm 板厚:1.6~3.2mm 入数:20本 |
ブラインドリベット | リベット径:3.2mm 板厚:3.2~4.8mm 入数:20本 |
|---|---|---|---|
| ブラインドリベット | リベット径:3.2mm 板厚:4.8~6.4mm 入数:20本 |
ブラインドリベット | リベット径:3.2mm 板厚:8.0~9.5mm 入数:20本 |
| ブラインドリベット | リベット径:4.0mm 板厚:0.5~3.2mm 入数:20本 |
ブラインドリベット | リベット径:4.0mm 板厚:3.2~4.8mm 入数:20本 |
| ブラインドリベット | リベット径:4.0mm 板厚:4.8~6.4mm 入数:20本 |
ブラインドリベット | リベット径:4.0mm 板厚:8.0~9.5mm 入数:20本 |
| ブラインドリベット | リベット径:4.8mm 板厚:3.2~4.8mm 入数:15本 |
材質 | フランジ:ステンレス 軸:ステンレス |
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
