詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527BW

品名 : 3.2- 4.8mm リベットセット(5サイズ/300ピース)

仕様

<セット内容> 300本セット
サイズ、板厚(入数)
3.2×9.7mm、3.2~6.4mm(90本)
4.8×12.7mm、4.8~8.0mm(70本)
4.8×16.9mm、9.5~12.7mm(50本)
4.8×20.0mm、12.7~15.9mm(50本)
4.8×24.8mm、15.9~19.1mm(40本)
材質 フランジ:アルミ
シャフト:スチール
ケースサイズ 217×145×48mm
丸頭
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/22 10:24現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1237ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top