詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527CP-102

品名 : 1.0-2.0mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 BC5101
タイプ プッシュリベット 適用 特にトヨタ車
適合穴径 7mm 適合板厚 1~2mm
主な使用箇所 フェンダーライナー 代表純正No 90467-07166
材質 プラスチック 入数 10個
プッシュするだけでロックできるタイプ
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/27 05:25現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1289ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top