詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527CP-107

品名 : 1.5-3.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 BC5106
タイプ プッシュリベット 適用 日産・ダイハツ・三菱車
適合穴径 8mm 適合板厚 1.5~3mm
主な使用箇所 フェンダー・バンパー 代表純正No 90044-68320、01553-09321、MR328954
材質 プラスチック 入数 10個
プッシュするだけでロックできるタイプ
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/17 11:44現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1289ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top