詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527CP-126

品名 : プッシュリベットクリップ(90044-68196-000/10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 BC5137
適合サイズ 穴径:7mm、板厚:5.5~7mm 主な使用箇所 トヨタ・ダイハツ車:サイドボデイパネル(プッシュリベット)
マツダ車:フロントバンパー(プッシュリベット)
代表純正No トヨタ・ダイハツ車:90044-68196-000
マツダ車:S51S-51-833
材質 POM
入数 10個 重量(g) 8.6
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 09:03現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1289ページ
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top