詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527CP-131

品名 : プッシュリベットクリップ(90044-68291-010/10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 BC5234
適合サイズ 穴径:5mm、板厚:4~7.2mm 主な使用箇所 ダイハツ車・トヨタ車・スバル車:F/Rバンパー(スクリベット)
代表純正No ダイハツ車:90044-68291-010
トヨタ車・スバル車:90467-05090-B1
材質 POM+PA6
入数 10個 重量(g) 4.9
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 04:15現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1289ページ
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top