詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527CR-11

品名 : ストップリング(09161-04010/10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 BC5610
サイズ φ12mm 適合サイズ 穴径:4mm
ねじ:5mm
材質 SUS 主な使用箇所 スズキ車:-(スプリングナット)
代表純正No スズキ車:09161-04010 入数 10個
重量(g) 3.1
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 03:05現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1254ページ
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top