詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527KT

品名 : [2.4-4.8mm] ハンドリベッター(縦横兼用)

仕様

メーカー名 大洋精工 型番 FHR-2001
リベット径 2.4、3.2、4.0、4.8mm 全長 270mm
材質 本体:アルミダイカスト
柄:スチール
重量 720g
タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替可能!
ヘッド部が360度回転する構造。
先端ユニットが細く、狭い溝や奥ばった箇所、どの方向でも作業が可能です。
※ステンレスリベット4.0、4.8㎜には使用不可
追加説明
カタログ価格

5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1236ページ
ウェブカタログ画像
  • タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチ自由自在!

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top