品番 : EA530-10
品名 : 250mm/30mm モンキーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
---|---|---|---|
-24のみ外観が 異なります。 | |||
口幅目盛付 | |||
全長 | 254mm | 呼び寸法 | 250mm |
最大口幅 | 30mm | 重量 | 400g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|