品番 : EA530A-8A
品名 : 207mm/30mm モンキーレンチ
精度の高いウォームギアにより口幅調整がスムーズです
仕様
呼び寸法 | 200㎜ | 厚み | 7mm |
---|---|---|---|
最大口幅 | 30mm | 全長 | 207mm |
重量 | 260g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
口幅目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 74 (2024/03/29 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA530A-12Bです