詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530BA-12

品名 : 300mm/34mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 9073
呼び全長(mm) 300 最大口幅(mm) 34
厚み(mm) 17.6 重量(g) 690
材質 スウェーデン鋼 全長 308mm
先端厚 11.9mm
口幅目盛付
狭所で作業しやすい15°型
手袋を着用したままでジョーの調整ができます。
ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい
追加説明
カタログ価格

7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 21:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0488ページ

代替品

EA530HB-12
  • 品番

    EA530HB-12

  • コメント

    300mm グリップ付

ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top