詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530G-600

品名 : 600mm/67mm モンキーレンチ(大型)

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 M600
用途 ボルトナットの締め付け・ゆるめ 全長 615mm
呼び寸法 600mm 厚み 開口部:16.5mm
ウォーム部(ねじ部):30mm
口の開き 0~67mm ボルトナット最大寸法 M42
トルク強度 3853.8N・m 材質 特殊鋼
重量 3400g
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 21:52現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0489ページ
ウェブカタログ画像
  • ①615mm    ②16.5mm    ③30mm

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top