品番 : EA530JC-1
品名 : 117mm/26mm モンキーレンチ(広口ショ-トサイズ)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | HY-26STR |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 7~26mm | 最大トルク | 54N・m |
| 呼び寸法 | 100mm | 全長 | 117mm |
| 重量 | 95g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| グリップカラー | レッド | 口幅目盛 | 無 |
| 先端厚さは、極薄2.5mm | |||
| 各種コネクターや精密、電子部品の薄いボルト・ナットの着脱に最適 | |||
| あごの突起が無い為、差し返しをしながらナットを回せます。 | |||
| 作業性を高める指掛けフック機能付き | |||
| ホイールバルブナット調節時のレンチの2丁使いにも使用可能 | |||
| <注意> ・エコフォークは薄物ナット廻しの作業性を追求しており、通常ナット廻しでは強度が不足します。 ・キャスター等の締め付けには使用しないでください。 ・先端部をこじると曲ったり、折れる恐れがあります。 ・ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。 ・コンパクトさを実現するため、口が最後まで閉じません。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ビニールグリップに絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/18 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
