詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530WA-2

品名 : 252mm/16-92mm ワイドモーターレンチ(延長サヤ付)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 MWW-92
開口範囲(mm) 16~92 全長(mm) 本体のみ:252
サヤあり:450
重量(g) 本体のみ:690
サヤあり:1020
材質 本体:特殊メタル鍛造
厚み(mm) 本体:10mm
上アゴ:10mm
適合管種 化粧配管、排水トラップ、水道用PE管金属継手、鋼管用継手
許容トルク 6角対辺83mm:400N・m(水道用PE管金属継手 呼び50A等)
8角対辺63mm:300N・m(角ニップル 呼び50A等)
付属品 専用サヤ管
口開き寸法はワイドな92mm
化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
専用サヤ管を標準付属。PE管金属継手の締め付け等、トルクを必要とする作業に使用頂けます。※付属のサヤ管以外は使用しないでください。
あらゆる継手に対応できる様、92mmのワイドな口開き幅を実現。多用途、高能力で作業効率UPに直結します。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0196ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • 専用サヤ管付き

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top