詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530ZS-1

品名 : 80mm/284mm ワイドモーターレンチ(アルミ合金/早送り)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MFW280SA
最大開口 80mm 全長 284mm
口の奥行き 48mm 口の厚み 8.5mm
重量 360g 材質 アルミ製
仕上げ シルバー・青色焼付塗装
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディ
メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに最適
200N・mを超える締め付け作業は行わないで下さい。
追加説明
カタログ価格

4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0196ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top