詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530ZS-11

品名 : 68mm/205mm ワイドモーターレンチ(アルミ合金/たて型)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MFTN68A
開口範囲 16~68mm 全長 205mm
口の奥行き 60mm 口の厚み 9.5mm
重量 210g 材質 アルミ合金
仕上げ シルバー焼付塗装
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適
100N・mを超える締め付け作業は行わないで下さい。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/15 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0196ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top