詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530ZS-2

品名 : 80mm/284mm ワイドモーターレンチ(特殊合金/早送り)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 MFW280S
最大開口 80mm 全長 284mm
口の奥行き 48mm 口の厚み 8.5mm
重量 490g 材質 特殊合金鋼
仕上げ ニッケルクロムめっき・青色焼付塗装
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲!
めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに最適です。
200N・mを超える締め付け作業は行わないで下さい。
追加説明
カタログ価格

3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0196ページ
ウェブカタログ画像
  • めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに最適!
  • ワンプッシュ式早送り機構でスピーディーな操作が可能!

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top