詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531D-250

品名 : 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ドライバー付)

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 WD-250
用途 水道の水漏れ修理、配管作業・電設作業に 最大開口 47mm(5段階)
全長 254mm 厚さ 18mm
頭部長さ 48mm 頭部厚さ 10mm
柄幅 33mm 重量 325g
パイプ外径 7~47mm 材質 本体:クロームバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
硬度 HRC44~52
柄部が(-)ドライバー形状になっています。
水や油で滑りにくいハンドル
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/08 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0195ページ
ウェブカタログ画像
  • 水栓作業に便利なドライバー付き
  • A:254   B:10   C:48   D:33(mm)

商品動画

ウォーターポンププライヤ 商品説明動画 ウォーターポンププライヤ 商品説明動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top