詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531DC-175

品名 : 40mm/175mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 SFW-175
最大開口 40mm(4段階) 全長 175mm
厚さ 19mm 頭部長さ 52.5mm
頭部厚さ 9.1mm 柄幅 35mm
重量 250g パイプ外径 2~40mm
材質 本体:高炭素鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
硬度 HRC44~52
工具箱にコンパクトに収納できるバネ解除機構
連続作業に最適なバネ内蔵機構
同じ角度の口開き幅でしっかりつかめる垂直ストローク形状
手のひらを挟みにくい安全ストッパー付き
作業者の負担を軽減するトリガー型グリップ
落下防止に便利なストラップ用取り付け穴
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/20 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0199ページ
ウェブカタログ画像
  • A:175、B:9.1、C:52.5、D:35(mm)

商品動画

閉じプラトリガー 商品説明動画 閉じプラトリガー 商品説明動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top