品番 : EA531DC-250
品名 : 53mm/259mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | HWP-250S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管作業・電設作業やハウスキーピング、キッチンツール、水道の水漏れ修理等に | 最大開口 | 53mm(6段階) |
| 全長 | 259mm | 厚さ | 18mm |
| 頭部長さ | 51.5mm | 頭部厚さ | 9.5mm |
| 柄幅 | 43mm | 重量 | 435g |
| パイプ外径 | 7~53mm | 材質 | 本体:高炭素鋼 表面処理:カチオン電着塗装 |
| 硬度 | HRC44~52 | ||
| 連続作業がすばやくできる特許バネ内蔵機構 | |||
| サビに強いカチオン電着塗装 | |||
| 作業再開時に便利な目盛り付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ウォーターポンププライヤ 商品説明動画

