品番 : EA531DG-130
品名 : 16mm/130mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | MGR-125G |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 16mm(4段階) | パイプ外径 | 2~16mm |
| 全長 | 130mm | 頭部厚さ | 6mm |
| 頭部長さ | 23.5mm | 柄幅 | 35mm |
| 重量 | 70g | 材質 | 本体:高炭素鋼 柄:PVCコーティング |
| コンパクト&超軽量 狭い場所での取り回しも抜群でポケットにしまえるサイズです。 |
|||
| 六角ボルト・ナット・パイプ・板ものをガッチリくわえることができます。 | |||
| 水回りに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロームメッキの約10倍) | |||
| ハンドルは手になじみ、滑りにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/11 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
