品番 : EA531DH-150
品名 : 43mm/148mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | LGR-145DG |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 43mm(5段階) | パイプ外径 | 9~43mm |
| 全長 | 148mm | 頭部厚さ | 8mm |
| 頭部長さ | 43.6mm | 柄幅 | 40mm |
| 重量 | 107g | 材質 | 本体:高炭素鋼 柄:PVCコーティング |
| 手のひらサイズ(148mm)なのに最大43mmまでガッチリ掴める、ドライバー付きの悪魔的多機能ミニプライヤー。 | |||
| コンパクト&超軽量 全長150mm以下、幅5mm以下。持ち運びも安心な電設ツールです。 |
|||
| ハンドル先端はマイナスドライバー形状 ちょっとしたネジ締め・緩め作業も持ち替える手間なくスムーズ。 |
|||
| 水回りに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロームメッキの約10倍) | |||
| ハンドルは手になじみ、滑りにくい。 | |||
| ハンドル先端には落下防止ストラップ取り付け穴付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
