品番 : EA531E-100
品名 : 180mm/250mm 2本組 ウォーターポンププライヤー
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 31 20 V02 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180) | 総重量 | 535g |
| 少ない力でパイプやナットを確実に掴みます。 | |||
| つかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く確実なグリップを発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/10 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531E-250 : 2” /250mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA531E-180 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
