品番 : EA531EA-1
品名 : 3本組 プライヤーセット
アゴ調整のスムーズなウォーターポンププライヤーと、切断能力に優れた強力型のペンチ・ニッパーのセットです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 10 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー |
重量 | 865g |
| ウォーターポンププライヤー(コブラ) | ・最大開口:2” ・最大ナット:46mm ・全長:250mm |
強力型電工ペンチ | ・切断能力: ピアノ線/φ2.0mm 銅・アルミ:φ11.5mm 鋼線:φ2.5mm ・全長:180mm |
| 強力型ニッパー | ・切断能力: 中硬線/3.4mm 硬線/2.5mm ピアノ線/2.0mm ・全長:160mm |
||
| 強力型 | |||
| プラスチックコートハンドル、磨き仕上げ | |||
| トレイ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531EG-250 : 2”/250mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA534K-180 : 180mm 電工ペンチ(偏芯型) |
| セット商品 | EA536KC-160 : 160mm 強力型ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
