品番 : EA531EC-180
品名 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 88 03 180 |
|---|---|---|---|
| ハンドル仕様 | プラスチックコート | ヘッド仕上げ | クロムメッキ |
| 全長 | 180mm | 重量 | 181g |
| ナット対辺 | 36mm | パイプ径 | 1-1/2” |
| パイプ開口範囲 | φ42mm | 掴み部厚み | 約7mm |
| 調整段数 | 9 | 刃硬度 | HRC61 |
| ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 | |||
| パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 | |||
| 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 | |||
| ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド | |||
| 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0199ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

