品番 : EA531EF-100
品名 : 24mm/100mm ウォーターポンププライヤー
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 00 100 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | 防錆コート エンボス加工 |
仕上げ | 磨き |
| 最大開口 | 28mm 1” |
最大ナット | 24mm |
| 全長 | 100mm | 重量 | 62g |
| 調整段数 | 11 | 硬度 | 約61HRC |
| 片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
| 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 | |||
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 | |||
| ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。 作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 |
|||
| 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 | |||
| てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 | |||
| コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0198ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
