詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EF-250

品名 : 1・1/4"/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

対象物を挟むだけで自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 85 01 250
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
パイプ径 1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで) 最大ナット 36mm(10~36mmまで)
全長 250mm 重量 370g
材質 クロームバナジウム電気鋼
対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)
口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します
ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます
両手で作業できない狭い場所での作業に最適
収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0199ページ
ウェブカタログ画像
  • 対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。
  • スリムなヘッドデザインと、片手で握るだけで口幅が自動的に調整される機構により、両手で作業できない狭い場所での作業に最適です。
  • 収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top