品番 : EA531EG-101
品名 : 3本組 ウォーターポンププライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 09 V02 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・180mm コブラウォーターポンププライヤー ・250mm コブラウォーターポンププライヤー ・300mm コブラウォーターポンププライヤー |
総重量 | 1220g |
| 300mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:2-3/4” ナット対辺:60mm ・全長:300mm ・重量…530g ・調整段数…30 ・滑り止め付き |
250mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:2” ナット対辺:46mm ・全長:250mm ・重量…335g ・調整段数…25 ・滑り止め付き |
| 180mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:1-1/2” ナット対辺:36mm ・全長:180mm ・重量…170g ・調整段数…18 ・滑り止め付き |
刃硬度 | 61HRC |
| ハンドル | プラスチックコート | 仕上げ | 磨き |
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント | |||
| スプリング付ボタンにより調整が楽です。 | |||
| アゴの開きは片手で調節が可能です。 | |||
| 細かい段数調節が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0198ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531EG-180 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA531EG-250 : 2”/250mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA531EG-300 : 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
