詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EG-250S

品名 : 1・1/4"/250mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コブラシリーズ。従来品に比べてスリムなコンパクトヘッド仕様、狭所での作業に最適です。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 51 250
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
最大開口 1-1/4”
32mm
最大ナット 42mm
全長 250mm 重量 328g
材質 クロームバナジウム電気鋼 調整段数 19
刃硬度 HRC61
工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に
従来のウォーターポンププライヤーに比べ、ヘッド部とジョイント部が大変スリムで狭い場所での作業に最適
口先が長いため、フラットな対象物も安定して掴めます。
プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

6,450 (税抜)/ 7,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0200ページ

代替品

EA531EG-250SA
  • 品番

    EA531EG-250SA

  • コメント

    変更点:先端掴み形状

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top