詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EH-250

品名 : 2"/250mm ウォーターポンププライヤー

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 11 250
ハンドル プラスチックコーティング(滑り止付) 仕上げ 磨き
最大開口 2”
50mm
最大ナット 46mm
全長 250mm 重量 335g
材質 クロームバナジウム鋼 調整段数 25
刃硬度 61HRC
細かい段数調節が可能
ヒンジボルトがしっかりとあご部をキャッチ
ボックス‐ジョイントデザインのダブルガイドで頑丈
パイプやナットをセルフロックしてワーク上で滑らない
便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。
スプリング付ボタンにより、調整が楽にできます。
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
アゴの開きは片手で調節が可能です
追加説明
カタログ価格

7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0198ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top