品番 : EA531HC-0B
品名 : 70mm/275mm ソフトジョウプライヤー
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | WL-270S |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 70mm(8段階調節) | 最小開口 | 25mm |
| 全長 | 275mm | 重量 | 430g |
| 材質 | 本体:高炭素鋼(S55C) くわえ部:ウレタン樹脂 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:ビニールコーティング |
||
| キズをつけないウレタン樹脂を使用しています。 | |||
| 化粧パイプ、各種配管に最適です。 | |||
| バネ内蔵機構で連続作業がすばやくできます。 | |||
| 本体は錆びに強いカチオン電着塗装(ニッケルクロムメッキの約10倍の防錆力) | |||
| くわえ部の樹脂が摩耗した時は、+ドライバー1本で簡単取り替え | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA531HC-1 : [EA531HC用] ソフトカバー(丸型/1組) |
| 部品 | EA531HC-2 : [EA531HC用] ソフトカバー(角型/1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
