品番 : EA531HE-2A
品名 : 38mm/170mm ウォーターポンププライヤー(ゴムパット付)
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | LWH-165 |
---|---|---|---|
全長 | 170mm | 最大口開き | 38mm |
最小口開き | 3.5mm | 口開き調節 | 4段階 |
切断能力(φmm) | 1.7 | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
重量 | 155g | 硬度 | HRC44~52 |
熱処理 | 無酸化焼入れ | 表面処理 | カチオン電着塗装 |
サビに強いカチオン電着塗装仕上げ | |||
ワンタッチ着脱可能な樹脂カバー付で対象物を傷つけません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/28 23:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0201ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA531HE-13 : 樹脂カバー(EA531HE-2A,-3用) |