品番 : EA531KA-21
品名 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(絶縁)
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 86 06 250 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート (1000V絶縁) |
仕上げ | クロムメッキ |
| 最大開口 | 52mm 2” |
全長 | 250mm |
| 重量 | 525g | 調整段数 | 19 |
| 従来品に比べて開口部が広がった15%軽量化モデル | |||
| つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 | |||
| プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 | |||
| ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 | |||
| ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0200ページ 0210ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA531K-21 : [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー |
| 関連商品 | EA531ER-1 : リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
