品番 : EA531KP-6
品名 : 25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー
多様なサイズに対応する25段階の調整機能
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 81 03 250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に | 能力 | φ25~80mm |
| 調整 | 25段階 | 全長 | 250mm |
| 重量 | 355g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 異なった直径でも細かい調整でフィットします。 | |||
| 頑丈で強い負荷にも耐えます。 | |||
| ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA531KP-7 : 10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) |
ウェブカタログ画像
拡大
