品番 : EA532AB-22A
品名 : 300mm ロングノーズプライヤー(ベンド)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | HLB-300 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 先端 | ベント(約30°) |
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ | ||
| 口開き2段階調節 | |||
| ワイヤーカッター付 | |||
| JIS規格相当で最高級の材料、クロームバナジウム鋼を使用 | |||
| 先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地 | |||
| 先曲がりの形状のため狭い場所などの作業に最適です | |||
| 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(軟線でφ3.2位まで、ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません) | |||
| ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 07:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
