品番 : EA532AC-21C
品名 : 174mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ)
キズ防止樹脂付きバネ内臓コンビネーションプライヤ
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | SH-165S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 174mm | 先端幅×刃長 | 4×30mm |
| 切断可能径 | 2.0mm | 最大口開き幅 | 20mm |
| 口開調節 | 2段階 | 材質 | 本体:クロムバナジウム鋼 柄:ビニール くわえ部:ナイロン |
| 細かい作業に最適な先端形状 | |||
| バネ内蔵でラクラク快適連続作業 | |||
| つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能 | |||
| 本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!) | |||
| くわえ部の奥側はパイプなどがしっかりつかめるキザ歯と針金や釘が切れるワイヤーカッター付き | |||
| くわえ部樹脂スペア(1組)付き!プラスドライバーで取り換え可能! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
