詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532AE-200

品名 : 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

呼び全長 200mm 最大開口 13mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 380g
追加説明
カタログ価格

9,990 円(税抜)/ 10,989 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/02 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0367ページ

代替品

EA532AE-200A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top