詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532AG-200

品名 : 10mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

全長 200mm 最大開口 10mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 280g
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
弱磁性のため、精密機器やMRI周辺など磁場がある場所でも使う可能
掴み部はギザ構造を採用、対象物をしっかりと安定して挟み込むことができます。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
快適で握りやすい人間工学に基づいた設計
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • 防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • 掴み部はギザ構造を採用、対象物をしっかりと安定して挟み込むことができます。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top