品番 : EA532DB-150
品名 : 150mm ねじプライヤー
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | NSP01-150BG |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 150mm | 全長 | 160mm |
| 適応ねじ頭サイズ | 先端部:φ3~9.5mm | 切断能力 | 軟鉄線:φ1.0mm 銅線:φ1.5mm |
| 材質 | 刃:特殊鋼 グリップ:塩ビ |
重量 | 130g |
| 品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ | |||
| ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状と、掴み部が支点に近いので軽い力で掴める独自形状 | |||
| 刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。 | |||
| トラスねじやナベねじ等にも対応 | |||
| 連続作業が楽にできるバネ付き | |||
| ※焼き入れされた硬度の高いネジや完全に固着されたネジ、ネジ止め剤が塗布されたネジは外せない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
