品番 : EA532DC-150
品名 : 150mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-55 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルス | 用途 | 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 |
| 適応ねじ頭サイズ | 先端部:φ3~8mm 本体部:φ5.5~10mm |
全長 | 150mm |
| 先端幅 | 17.5mm | 先端長 | 29mm |
| 先端厚 | 9mm | グリップ幅 | 53mm |
| 重量 | 125g | 材質 | 高炭素鋼 |
| タテ溝硬度 | HRC60±2 | ||
| 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 |
|||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
