品番 : EA532DE-11
品名 : ねじプライヤー(ネジザウルス)セット
ネジザウルスのプライヤーと強力型ペンチのセット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ねじプライヤー(ネジザウルス) ・ペンチ型ネジザウルス |
セット点数 | 2点 |
| 【ねじプライヤー(ネジザウルス)】 ・全長…175mm ・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ3~9.5mm ・材質…炭素鋼 ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 ・刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 |
|||
| 【ペンチ型ネジザウルス】 ・全長…225mm ・適応ねじ頭サイズ…φ3.0~12.0mm ・材質…高炭素鋼 ・切断能力…VVF:2.6×3芯、軟鉄線:φ3.2mm、銅線:φ4mm ・ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ ・今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。 ・通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。 ・強力偏芯構造によりVVFφ2.6×3芯を切断できます。 ・簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0267ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA532DC-175A : 175mm ねじプライヤー(ネジザウルス) |
| セット商品 | EA532DG-225 : 225mm [ペンチ型]ネジザウルス(2way) |
ウェブカタログ画像
拡大
