詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DE-120

品名 : 120mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ESD)

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-57
商品名 ネジザウルスM2 用途 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。
プリント基板や電子機器などの精密小ネジの取り外しに。
適応サイズ <目安>
先端くわえ部:ナベネジ ネジ頭径φ2~3.5mm
本体くわえ部:ナベネジ ネジ頭径φ3.5~5.5mm
全長 120mm
先端幅 12mm 先端長さ 20.5mm
グリップ幅 52mm 重量 100g
材質 本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー
表面抵抗値 グリップ:1×10^6~10^7Ω
タテ溝硬度 HRC56±2
ESD対応グリップにより、プリント基盤や電子機器類のM2以下の精密ねじに最適です。
手によくフィットするデザイングリップ。
極小サイズの潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる小型のネジザウルス。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
落下防止に最適のストラップホール付き
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※絶縁工具ではありません。
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0268ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top