詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DE-175

品名 : 175mm [ペンチ型]ネジザウルス

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-22
商品名 ネジザウルスSE 用途 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
全長 175mm 適合ねじサイズ 先端部:φ3.0~9.5mm
先端幅 20mm 先端長さ 17mm
グリップ幅 52mm 重量 165g
材質 本体:高炭素鋼
グリップ:エラストマー
タテ溝硬度 HRC60±2
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手によくフィットするデザイングリップ。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0268ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top