品番 : EA532DE-182
品名 : 182mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-77 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルス | 用途 | 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 |
| 切断能力 | ステンレス線:φ2.0mm 軟鉄線:φ3.2mm 銅線(単線):φ4.0mm |
適応ねじ頭サイズ | 先端部:φ3~9.5mm |
| 全長 | 182mm | 先端幅 | 20mm |
| 先端長 | 31mm | 刃長 | 9.5mm |
| グリップ幅 | 50mm | 重量 | 183g |
| タテ溝硬度 | HRC60±2 | 材質 | 本体:炭素鋼 グリップ・キャップ:エラストマー(耐油性) |
| つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 ・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 |
|||
| バネ付きで連続作業も楽にできます。 | |||
| 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 |
|||
| 収納に便利な専用キャップ付き。 | |||
| 栓抜き、ビンのフタ、段ボールのホッチキス、クギ抜き、スプレー缶、缶のフタの取り外しにも使えます。 | |||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
